ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. CNMM 160608-R3P IC8250 5566797
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CNMM 160608-R3P IC8250
Rubix:A0511218
Fabrikant:5566797

Technische samenvatting
| Type plaatje | iso negatief draaiwisselplaat (cnmm) |
|---|---|
| Schakering | ic8250 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. CNMM 160608-R3P IC8250 5566797
Negatieve ISO-draaiwisselplaat ISCAR CNMM 160608-R3P met R3P spaanvormer voor ruw draaien. Grade IC8250 met TiCN+Al2O3+TiN coating; RE 0,8 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | iso negatief draaiwisselplaat (cnmm) |
| Schakering | ic8250 |
| Lengte zijkant | 16,12 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 15,88 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 255,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 309,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen