ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG WNMX 080708-M4MW IC8150 5509054
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMX 080708-M4MW IC8150
Rubix:A0510047
Fabrikant:5509054

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaatje (iso negatief) wnmx trigon |
|---|---|
| Schakering | ic8150 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG WNMX 080708-M4MW IC8150 5509054
Draaiwisselplaatje Iscar WNMX 080708-M4MW IC8150 (trigon, dubbelzijdig) met HMW chipbreaker. Corner radius 0,8 mm en plaatdikte 6,78 mm voor efficiënt draaien.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaatje (iso negatief) wnmx trigon |
| Schakering | ic8150 |
| Lengte zijkant | 8,7 mm |
| Dikte | 6,78 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 218,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 263,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen