ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. CNMM 190616-R3P IC8150 5566783
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CNMM 190616-R3P IC8150
Rubix:A0511208
Fabrikant:5566783

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat (negatieve cnmm-ruiten) iso neg. |
|---|---|
| Schakering | ic8150 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. CNMM 190616-R3P IC8150 5566783
Enkelezijdige negatieve CNMM-ruiten voor grof draaien in staal. Chipbreaker R3P, hoekradius 1,6 mm en TiCN/Al2O3/TiN-coating, met grade IC8150.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat (negatieve cnmm-ruiten) iso neg. |
| Schakering | ic8150 |
| Lengte zijkant | 19,34 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,6 mm |
| Insertmaat | 19,05 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 358,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 433,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen