ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. CNMM 190624-R3P IC8250 5510173
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CNMM 190624-R3P IC8250
Rubix:A0511202
Fabrikant:5510173

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. CNMM 190624-R3P IC8250 5510173
Draaiwisselplaatje CNMM 190624-R3P IC8250 van Iscar voor ruwdraaien op staal. Ruitvormig (80°), single-sided, met TiCN+Al2O3+TiN coating.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | iso neg. cnmm 190624-r3p |
| Schakering | ic8250 |
| Lengte zijkant | 19,34 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 2,4 mm |
| Insertmaat | 19,05 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 358,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 433,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen