ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. CNMG 120412-GN IC907 5590509
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CNMG 120412-GN IC907
Rubix:A0511328
Fabrikant:5590509

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat (iso negatief) |
|---|---|
| Schakering | ic907 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. CNMG 120412-GN IC907 5590509
ISCAR CNMG 120412-GN IC907 draaiwisselplaat (5590509) voor extern draaien. Dubbelzijdig 80° rhombisch met TiAlN-coating.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat (iso negatief) |
| Schakering | ic907 |
| Lengte zijkant | 12,9 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 151,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 183,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen