ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. CNMM 250924-H3P IC8150 5509535
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CNMM 250924-H3P IC8150
Rubix:A0511200
Fabrikant:5509535

Technische samenvatting
| Type plaatje | cnmm-h3p indexeerbare negatieve draaiplaquette (iso negatief), 80° ruitvorm |
|---|---|
| Schakering | ic8150 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. CNMM 250924-H3P IC8150 5509535
Iscar CNMM 250924-H3P indexeerbare negatieve wisselplaat met sterke snijkant (ISO negatief). Voor extra ruw draaien o.a. in windmolen- en scheepsbouwtoepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Type plaatje | cnmm-h3p indexeerbare negatieve draaiplaquette (iso negatief), 80° ruitvorm |
| Schakering | ic8150 |
| Lengte zijkant | 25,79 mm |
| Dikte | 9,52 mm |
| Radius | 2,4 mm |
| Insertmaat | 25,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 401,50 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 485,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen