ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. WNMG 06T304-NF IC507 5504264
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMG 06T304-NF IC507
Rubix:A0510258
Fabrikant:5504264

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. WNMG 06T304-NF IC507 5504264
Iscar draaiwisselplaat iso neg. wnmg 06t304-nf ic507 5504264
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplaatje |
| Schakering | ic507 |
| Lengte zijkant | 6 mm |
| Dikte | 3,04 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 132,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 160,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen