ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS. CPMT 060204-PF IC807 5550285
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CPMT 060204-PF IC807
Rubix:A0511197
Fabrikant:5550285

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS. CPMT 060204-PF IC807 5550285
ISCAR CPMT 060204-PF IC807 draaiwisselplaat met PF-snijbreker. 80° rhombische positieve flank voor semi-finishing en finishing op zachte materialen en exotische legeringen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | cpmt 060204-pf |
| Schakering | ic807 |
| Lengte zijkant | 6,3 mm |
| Dikte | 2,38 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 2,8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 108,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 131,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen