ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. WNMX 080704-M4MW IC807 5509056
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMX 080704-M4MW IC807
Rubix:A0510054
Fabrikant:5509056

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiplaatje (iso negatief) iscar wnmx 080704-m4mw ic807 |
|---|---|
| Schakering | ic807 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. WNMX 080704-M4MW IC807 5509056
Iscar WNMX 080704-M4MW IC807 draaiplaatje: negatief trigon met helikale, positieve snijkant en wiperhoek voor hoge oppervlaktefinish bij (hoge) voeding.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplaatje (iso negatief) iscar wnmx 080704-m4mw ic807 |
| Schakering | ic807 |
| Lengte zijkant | 8,7 mm |
| Dikte | 6,78 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 201,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 244,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen