Referenties
Iscar:DCMT 11T302 IC20N
Rubix:20791444
Fabrikant:5560025

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaatje dcmt 11t302 |
|---|---|
| Schakering | ic20n |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT DCMT 11T302 IC20N 5560025
ISCAR DCMT 11T302 draaiwisselplaatje met cermet snijmateriaal en graad IC20N. Ongecoat, ontworpen voor afwerking van staal en legerstaal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaatje dcmt 11t302 |
| Schakering | ic20n |
| Lengte zijkant | 11,6 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,2 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 114,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 137,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen