COROMANT ISO WISSELPLAAT NEGATIEF WNMG 08 04 16-PM 4405

Wisselplaat

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:WNMG 08 04 16-PM 4405
Rubix:A0514918
Fabrikant:8322694
EAN:7323227074993
COROMANT ISO WISSELPLAAT NEGATIEF WNMG 08 04 16-PM 4405

Technische samenvatting

Type plaatjenegatieve wisselplaat (wnmg), t-max® p
Schakeringpm 4405 (t-max® p)
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT ISO WISSELPLAAT NEGATIEF WNMG 08 04 16-PM 4405


T-Max® P, wisselplaat voor draaien

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type plaatjenegatieve wisselplaat (wnmg), t-max® p
Schakeringpm 4405 (t-max® p)
Lengte zijkant7,1 mm
Dikte4,76 mm
Radius1,6 mm
Insertmaat12,7 mm
€ 220,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 266,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen