ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO POS. DCMT 11T302-F3P IC8150 5566868
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:DCMT 11T302-F3P IC8150
Rubix:A0511148
Fabrikant:5566868

Technische samenvatting
| Type plaatje | iso-draaiwisselplaat (dcmt 11t302-f3p) |
|---|---|
| Schakering | ic8150 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO POS. DCMT 11T302-F3P IC8150 5566868
ISO-draaiwisselplaat DCMT 11T302-F3P van Iscar voor semi-afwerking en afwerking van staal. Positieve flank en snijkwaliteit IC8150.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | iso-draaiwisselplaat (dcmt 11t302-f3p) |
| Schakering | ic8150 |
| Lengte zijkant | 11,6 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,2 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 150,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 181,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen