Referenties
Sandvik Coromant:CNMG 16 06 12-SM S205
Rubix:A0459963
Fabrikant:8003594
EAN:7323225712705

Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT CNMG 16 06 12-SM S205
T-Max® P, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | cnmg wisselplaat (ruit 80°) |
| Schakering | s205 |
| Lengte zijkant | 16 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 320,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 387,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen