ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS DCMT 11T312-SM IC520N 5507353
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:DCMT 11T312-SM IC520N
Rubix:A0511113
Fabrikant:5507353

Technische samenvatting
| Type plaatje | iso draaiplaat dcmt 11t312-sm (55° ruit, positief 7°) |
|---|---|
| Schakering | ic520n |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS DCMT 11T312-SM IC520N 5507353
Iscar DCMT 11T312-SM wisselplaatje IC520N voor semi-finishing en finish draaien. 55° ruit, positieve 7° geometrie en TiCN+TiN coating.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | iso draaiplaat dcmt 11t312-sm (55° ruit, positief 7°) |
| Schakering | ic520n |
| Lengte zijkant | 11,6 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 129,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 156,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen