ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG DNMG 110412-GN IC8250 5550318
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:DNMG 110412-GN IC8250
Rubix:A0511032
Fabrikant:5550318

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso neg dnmg-gn (55°) |
|---|---|
| Schakering | ic8250 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG DNMG 110412-GN IC8250 5550318
Dubbelszijdige negatieve ISO-draaiwisselplaat DNMG 110412-GN in graad IC8250. 55° ruit (GN) voor algemene draaibewerkingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso neg dnmg-gn (55°) |
| Schakering | ic8250 |
| Lengte zijkant | 11,63 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 173,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 209,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen