Referenties
Iscar:DNMA 150612 IC5005
Rubix:A0511100
Fabrikant:5508082

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief (dnma 150612) |
|---|---|
| Schakering | ic5005 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. DNMA 150612 IC5005 5508082
Dubbelzijdige negatieve Iscar DNMA 150612- wisselplaat (55° rhombisch) voor kort-spanende materialen zoals gietijzer. TiCN+Al2O3+TiN coating, kwaliteit IC5005.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief (dnma 150612) |
| Schakering | ic5005 |
| Lengte zijkant | 15,5 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 225,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 272,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen