Referenties
Iscar:TNMG 160404-TF IC830
Rubix:A0421465
Fabrikant:5568604

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT TNMG 160404-TF IC830 5568604
Iscar TNMG 160404-TF wisselplaatje met schakering IC830. Dubbelzijdig negatief driehoeks ontwerp met TF-spaanbreker voor draaien/afwerken bij medium snijcondities.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaatje tnmg-tf |
| Schakering | ic830 |
| Lengte zijkant | 16,5 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 131,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 159,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen