ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. DNMG 110404-F3M IC6015 5567859
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:DNMG 110404-F3M IC6015
Rubix:A0511087
Fabrikant:5567859

Technische samenvatting
| Type plaatje | dnmg-f3m dubbelzijdig wisselplaatje (55° diamant) voor afwerking |
|---|---|
| Schakering | ic6015 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. DNMG 110404-F3M IC6015 5567859
Dubbelzijdig DNMG 110404-F3M wisselplaatje van Iscar in IC6015. Ontworpen voor afwerking: lage snijkrachten en betrouwbare standtijd bij RVS en hittebestendige legeringen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | dnmg-f3m dubbelzijdig wisselplaatje (55° diamant) voor afwerking |
| Schakering | ic6015 |
| Lengte zijkant | 11,63 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 173,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 209,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen