ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. DNMG 110404-M3M IC6015 5560574
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:DNMG 110404-M3M IC6015
Rubix:A0511082
Fabrikant:5560574

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaatje iso dnmg, dubbelzijdig 55° ruitvormig |
|---|---|
| Schakering | ic6015 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. DNMG 110404-M3M IC6015 5560574
Dubbelzijdig DNMG 110404-M3M wisselplaatje van Iscar (IC6015) voor betrouwbare metaalbewerking, o.a. roestvast en laaggelegeerd staal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaatje iso dnmg, dubbelzijdig 55° ruitvormig |
| Schakering | ic6015 |
| Lengte zijkant | 11,63 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 173,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 209,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen