ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. WNMG 060408-F3P IC520N 5568453
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMG 060408-F3P IC520N
Rubix:A0510314
Fabrikant:5568453

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaatje (iso negatief), wnmg |
|---|---|
| Schakering | ic520n |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. WNMG 060408-F3P IC520N 5568453
Dubbelzijdig ISO-draaiwisselplaatje WNMG 060408-F3P met chipbreaker F3P en 0,8 mm radius. Voor semi-finishing en finishing.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaatje (iso negatief), wnmg |
| Schakering | ic520n |
| Lengte zijkant | 6,52 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 125,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 151,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen