Referenties
Iscar:DNMG 110404-M3M IC6025
Rubix:A0165637
Fabrikant:5560575

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat dnmg 110404-m3m (55° ruitvormig, dubbelzijdig) |
|---|---|
| Schakering | ic6025 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT DNMG 110404-M3M IC6025 5560575
ISCAR DNMG 110404-M3M IC6025 is een dubbelzijdig 55° ruitvormig draaiwisselplaatje voor buiten-draaibewerkingen van roestvast en koolstofstaal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat dnmg 110404-m3m (55° ruitvormig, dubbelzijdig) |
| Schakering | ic6025 |
| Lengte zijkant | 11,63 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 173,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 209,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen