ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. DNMG 110408-F3M IC6015 5567861
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:DNMG 110408-F3M IC6015
Rubix:A0511067
Fabrikant:5567861

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. DNMG 110408-F3M IC6015 5567861
Negatieve, dubbelzijdige DNMG 110408-F3M wisselplaat met 55° ruitgeometrie en F3M chipbreaker. Geschikt voor afwerking bij draaien van RVS en laag koolstofstaal, IC6015.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Schakering | ic6015 |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 173,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 209,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen