Referenties
Iscar:WNMA 080412 IC9007
Rubix:20810676
Fabrikant:5504726

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiplatte wisselplaat (wendeschneidplaat) wnma 080412, negatief trigon, dubbelzijdig |
|---|---|
| Schakering | ic9007 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT WNMA 080412 IC9007 5504726
Iscar WNMA 080412 IC9007 dubbelzijdige negatieve trigon wisselplaat voor extern en intern draaien. Ontworpen voor korte spanen, o.a. gietijzer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplatte wisselplaat (wendeschneidplaat) wnma 080412, negatief trigon, dubbelzijdig |
| Schakering | ic9007 |
| Lengte zijkant | 8,7 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 164,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 198,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen