ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG DNMG 110408-GN IC9150 5507645
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:DNMG 110408-GN IC9150
Rubix:A0511058
Fabrikant:5507645

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief dnmg 110408-gn |
|---|---|
| Schakering | ic9150 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG DNMG 110408-GN IC9150 5507645
Dubbelzijdige ISO-negatieve ruitvormige draaiwisselplaat DNMG 110408-GN (IC9150) voor middel- en semi-ruw verspaning op staal en gietijzer. Snijplaatcoating: TiCN+Al2O3+TiN.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief dnmg 110408-gn |
| Schakering | ic9150 |
| Lengte zijkant | 11,63 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 161,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 194,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen