Referenties
Iscar:TNMA 160416 IC5010
Rubix:A0510552
Fabrikant:5508687

Technische samenvatting
| Type plaatje | indexeerbaar draaiplaatje tnma (negatieve driehoek) |
|---|---|
| Schakering | ic5010 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. TNMA 160416 IC5010 5508687
Iscar TNMA 160416 IC5010 wisselplaatje met negatieve driehoeksgometrie en chipbreaker type A. Gemaakt voor kortspanend werk, o.a. bij gietijzer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | indexeerbaar draaiplaatje tnma (negatieve driehoek) |
| Schakering | ic5010 |
| Lengte zijkant | 16,5 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,6 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 141,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 171,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen