ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. CNMG 120404-PP IC830 5568612
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CNMG 120404-PP IC830
Rubix:A0511410
Fabrikant:5568612

Technische samenvatting
| Type plaatje | iscar draaiwisselplaat iso neg. cnmg 120404-pp ic830 |
|---|---|
| Schakering | ic830 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. CNMG 120404-PP IC830 5568612
Iscar CNMG 120404-PP draaiwisselplaat met negatieve geometrie en grade IC830. Dubbelzijdig voor zuiver draaien van ductiele materialen zoals aluminium en staal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | iscar draaiwisselplaat iso neg. cnmg 120404-pp ic830 |
| Schakering | ic830 |
| Lengte zijkant | 12,9 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 151,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 183,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen