ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG DNMG 110412-TF IC8250 5550319
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:DNMG 110412-TF IC8250
Rubix:A0511023
Fabrikant:5550319

Technische samenvatting
| Type plaatje | iso-negatieve draaiswisselplaat dnmg 110412-tf (55° rhombisch, tf) |
|---|---|
| Schakering | ic8250 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG DNMG 110412-TF IC8250 5550319
ISO-negatieve dubbelzijdige 55° rhombische DNMG 110412-TF draaiswisselplaat (TF) met IC8250-coating en RE 1,2 mm voor medium sneden in staal/RVS en hogetemperatuurtoepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | iso-negatieve draaiswisselplaat dnmg 110412-tf (55° rhombisch, tf) |
| Schakering | ic8250 |
| Lengte zijkant | 11,63 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 173,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 209,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen