COROMANT COROTURN 107 WISSELPLAAT TCGX 11 02 04L-WK 5015
CoroTurn® 107 snijplaten voor draaien
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:TCGX110204L-WK5015
Rubix:20106688
Fabrikant:5751732



Productdetails : COROMANT COROTURN 107 WISSELPLAAT TCGX 11 02 04L-WK 5015
CoroTurn® 107, draai-inzetstuk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | tcgx110204l-wk5015 |
| Schakering | 5015 |
| Dikte | 2,38 mm |
| Radius | 0,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 201,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 243,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
