ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. DNMG 150404-NF IC807 5550320
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:DNMG 150404-NF IC807
Rubix:A0511684
Fabrikant:5550320

Technische samenvatting
| Type plaatje | negatieve iso-draaiwisselplaat (dnmg 55° ruit) |
|---|---|
| Schakering | ic807 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. DNMG 150404-NF IC807 5550320
Dubbelzijdige negatieve DNMG 150404-NF wisselplaat met 55° ruitvorm voor semi-finishing en finishing. Carbide snijkant, coating TiAlN+TiN, klasse IC807.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | negatieve iso-draaiwisselplaat (dnmg 55° ruit) |
| Schakering | ic807 |
| Lengte zijkant | 15,5 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 190,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 230,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen