ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. DNMG 150408-F3P IC8250 5566822
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:DNMG 150408-F3P IC8250
Rubix:A0511007
Fabrikant:5566822

Technische samenvatting
| Type plaatje | iso negatief dnmg 150408-f3p |
|---|---|
| Schakering | ic8250 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. DNMG 150408-F3P IC8250 5566822
Negatieve ISCAR DNMG 150408-F3P draaiwisselplaat met F3P-spanbreker en IC8250-graad. Dubbelzijdig inzetstuk voor halfafwerking/afwerking in staal en RVS.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | iso negatief dnmg 150408-f3p |
| Schakering | ic8250 |
| Lengte zijkant | 15,5 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 205,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 248,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen