ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. WNMG 080412-NR IC907 5597090
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMG 080412-NR IC907
Rubix:A0510101
Fabrikant:5597090

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief wnmg 080412-nr |
|---|---|
| Schakering | ic907 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. WNMG 080412-NR IC907 5597090
Negatieve dubbelzijdige WNMG 080412-NR draaiwisselplaat van Iscar voor zware bewerking. NR-spaanbreker met IC907 slijpgraad.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief wnmg 080412-nr |
| Schakering | ic907 |
| Lengte zijkant | 8,7 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 164,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 198,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen