Referenties
Iscar:DNMG 150408-GN IC8250
Rubix:20791548
Fabrikant:5508108

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT DNMG 150408-GN IC8250 5508108
ISCAR DNMG 150408-GN IC8250 is een dubbelzijdige 55° rhombische draaiwisselplaat voor medium- en semi-roughing op staal en gietijzer. Negatieve insert met GN-spanbreker en TiCN+Al2O3+TiN-coating.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | dnmg-gn |
| Schakering | ic8250 |
| Lengte zijkant | 15,5 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 205,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 248,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen