ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. DNMG 150412-F3M IC6025 5567870
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:DNMG 150412-F3M IC6025
Rubix:A0510976
Fabrikant:5567870

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaivervangplaatje (iso negatief) dnmg 150412-f3m, wisselplaat, 55° rhombisch, dubbelzijdig (chip breaker f3m) |
|---|---|
| Schakering | ic6025 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. DNMG 150412-F3M IC6025 5567870
ISO negatief DNMG 150412-F3M wisselplaat van ISCAR met IC6025. Dubbelzijdige 55° rhombische plaat met chip breaker F3M voor finish turning van RVS en laaggelegeerd staal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaivervangplaatje (iso negatief) dnmg 150412-f3m, wisselplaat, 55° rhombisch, dubbelzijdig (chip breaker f3m) |
| Schakering | ic6025 |
| Lengte zijkant | 15,5 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 205,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 248,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen