ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. WNMG 060412-F3M IC6025 5567832
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMG 060412-F3M IC6025
Rubix:A0510290
Fabrikant:5567832

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaivwisselplaatje iso negatief wnmg (trigon) |
|---|---|
| Schakering | ic6025 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. WNMG 060412-F3M IC6025 5567832
Iscar WNMG 060412-F3M indexeerbaar trigon plaatje (dubbelzijdig) voor afwerking van rvs. Kwaliteit IC6025 met snijradius RE 1,2 mm en dikte 4,76 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaivwisselplaatje iso negatief wnmg (trigon) |
| Schakering | ic6025 |
| Lengte zijkant | 6,52 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 143,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 173,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen