ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG DNMG 150604-F3M IC806 5568860
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:DNMG 150604-F3M IC806
Rubix:A0510954
Fabrikant:5568860

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso neg (dnmg) voor draaien |
|---|---|
| Schakering | ic806 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG DNMG 150604-F3M IC806 5568860
Iscar DNMG 150604-F3M wisselplaat ISO neg voor finish draaien. Dubbelzijdige 55° rhombische insert met radius 0,40 mm en kwaliteit IC806.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso neg (dnmg) voor draaien |
| Schakering | ic806 |
| Lengte zijkant | 15,5 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 208,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 252,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen