ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS. CCMT 060204-SM IC507 5504269
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CCMT 060204-SM IC507
Rubix:A0511543
Fabrikant:5504269

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS. CCMT 060204-SM IC507 5504269
Iscar CCMT 060204-SM draaiwisselplaat (IC507) voor enkelzijdig draaien. Geschikt voor semi-finishing en finishing in zachte materialen en exotische legeringen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso pos. |
| Schakering | ic507 |
| Lengte zijkant | 2,8 mm |
| Dikte | 2,38 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 6,35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 108,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 131,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen