Referenties
Iscar:DNMG 150608-GN IC8150
Rubix:20791576
Fabrikant:5508152

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT DNMG 150608-GN IC8150 5508152
Draaiwisselplaat Iscar DNMG 150608-GN IC8150 (55° rhombus) voor dubbelzijdige snijwerking op staal en gietijzer. Coating TiCN+Al2O3+TiCN+TiN en rε 0,8 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat dnmg-gn |
| Schakering | ic8150 |
| Lengte zijkant | 15,5 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 225,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 272,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen