ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. DNMG 150612-F3P IC8150 5566826
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:DNMG 150612-F3P IC8150
Rubix:A0510912
Fabrikant:5566826

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaatje (iso negatief) dnmg |
|---|---|
| Schakering | ic8150 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. DNMG 150612-F3P IC8150 5566826
Dubbelzijdig ISO-negatief DNMG 150612-F3P draaiwisselplaatje van Iscar, gesorteerd op IC8150. Voor semi-finishing en finishing op staal met TiCN+Al2O3+TiCN+TiN coating.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaatje (iso negatief) dnmg |
| Schakering | ic8150 |
| Lengte zijkant | 15,5 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 225,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 272,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen