ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. DNMG 150612-M3P IC8250 5567489
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:DNMG 150612-M3P IC8250
Rubix:A0510901
Fabrikant:5567489

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiplaatje iso negatief (dnmg-m3p) |
|---|---|
| Schakering | ic8250 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. DNMG 150612-M3P IC8250 5567489
Indexeerbaar negatief DNMG 150612-M3P draaiplaatje van Iscar met graad IC8250 en TiCN+Al2O3+TiN coating. Dubbelzijdige 55° ruiten met 1,2 mm radius voor staal en roestvaststaal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplaatje iso negatief (dnmg-m3p) |
| Schakering | ic8250 |
| Lengte zijkant | 15,5 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 225,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 272,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen