COROMANT T-MAX P DRAAIWISSELPLAAT TNMG 16 04 04-MF 2220
Negatieve plaat TNMG 1604
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:TNMG 16 04 04-MF 2220
Rubix:A0166485
Fabrikant:7231457
EAN:7323221714574

Productdetails : COROMANT T-MAX P DRAAIWISSELPLAAT TNMG 16 04 04-MF 2220
T-Max® P, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | tnmg 16 04 04-mf 2220 |
| Schakering | 2220 |
| Dikte | 4,762 mm |
| Radius | 0,397 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 173,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 209,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
