ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG DNMG 150612-TF IC8150 5508539
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:DNMG 150612-TF IC8150
Rubix:A0510894
Fabrikant:5508539

Technische samenvatting
| Type plaatje | negatieve draaiwisselplaat iso negatief dnmg 150612-tf |
|---|---|
| Schakering | ic8150 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG DNMG 150612-TF IC8150 5508539
Negatieve draaiwisselplaat DNMG 150612-TF met TF spaanafbreker en graad IC8150. Dubbelzijdig, 55° ruit voor buiten-draaien van o.a. staal en gietijzer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | negatieve draaiwisselplaat iso negatief dnmg 150612-tf |
| Schakering | ic8150 |
| Lengte zijkant | 15,5 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 225,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 272,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen