ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG DNMG 150612-WG IC9007 5596574
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:DNMG 150612-WG IC9007
Rubix:A0510888
Fabrikant:5596574

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief dnmg |
|---|---|
| Schakering | ic9007 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG DNMG 150612-WG IC9007 5596574
Dubbelzijdige Iscar DNMG 150612-WG wisselplaat met IC9007. WG wiper-geometrie voor hoge oppervlaktekwaliteit bij hoge feeds tijdens het (extern) draaien.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief dnmg |
| Schakering | ic9007 |
| Lengte zijkant | 15,5 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 219,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 265,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen