Referenties
Iscar:SNMG 090304-NF IC9250
Rubix:A0421458
Fabrikant:5507556

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaatje snmg 090304-nf (negatief, vierkant, nf) |
|---|---|
| Schakering | ic9250 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT SNMG 090304-NF IC9250 5507556
Dubbelsijdig negatief vierkant draaiwisselplaatje van Iscar voor super-fijn afwerken. SNMG 090304-NF met IC9250 en corner radius 0,4 mm voor stabiele spanbeheersing bij lage voeding.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaatje snmg 090304-nf (negatief, vierkant, nf) |
| Schakering | ic9250 |
| Lengte zijkant | 9,52 mm |
| Dikte | 3,18 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 98,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 119,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen