Referenties
Iscar:KNMX 160405-LP IC8250
Rubix:A0165618
Fabrikant:5508809

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT KNMX 160405-LP IC8250 5508809
ISCAR KNMX 160405-LP draaiplaatje met 55° parallelogram-werking voor profileren. Voorzien van snijlaag TiCN+Al2O3+TiN en kwaliteit IC8250.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | knmx (55°) |
| Schakering | ic8250 |
| Lengte zijkant | 19,72 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,5 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 197,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 238,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen