Referenties
Iscar:KNMX 160405-RP IC8250
Rubix:A0165617
Fabrikant:5508811

Technische samenvatting
| Type plaatje | knmx draaiplaatje (55° parallelogram voor profileren) |
|---|---|
| Schakering | ic8250 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT KNMX 160405-RP IC8250 5508811
ISCAR omkeerwisselplaat KNMX 160405-RP met coating TiCN+Al2O3+TiN en grade IC8250. Voor profileren met max ap 4 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | knmx draaiplaatje (55° parallelogram voor profileren) |
| Schakering | ic8250 |
| Lengte zijkant | 19,72 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,5 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 197,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 238,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen