ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG KNMX 160410-LP IC8150 5508812
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:KNMX 160410-LP IC8150
Rubix:A0510859
Fabrikant:5508812

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso k (negatief) knmx |
|---|---|
| Schakering | ic8150 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG KNMX 160410-LP IC8150 5508812
Iscar KNMX 160410-LP draaiplaatje ISO K met negatieve snijkant en graad IC8150. Voor 55° profilering op staal en gietijzer met gespecificeerde snijparameters.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso k (negatief) knmx |
| Schakering | ic8150 |
| Lengte zijkant | 19,72 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 197,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 238,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen