Referenties
Sandvik Coromant:CNMG 12 04 12-MF S205
Rubix:A0459986
Fabrikant:8003541
EAN:7323225712071


Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat t-max® p (c-stijl, rhombus 80°) |
|---|---|
| Schakering | mf |
Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT CNMG 12 04 12-MF S205
T-Max® P, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat t-max® p (c-stijl, rhombus 80°) |
| Schakering | mf |
| Lengte zijkant | 11,7 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 203,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 245,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen