ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS RCMT 1606M0-14 IC8150 5550393
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:RCMT 1606M0-14 IC8150
Rubix:A0510853
Fabrikant:5550393

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS RCMT 1606M0-14 IC8150 5550393
ISCAR RCMT 1606M0-14 IC8150 draaiwisselplaatje met 7° positieve flank en chipbreaker type 14. CVD-gecoat voor stabiele afwerking bij diverse materialen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Schakering | ic8150 |
| Type plaatje | rcmt-14 (chip breaker type 14, 7° positieve flank) |
| Dikte | 6,35 mm |
| Insertmaat | 16 mm |
| Bekleding | ticn + al2o3 + ticn + tin (mtcvd ticn + dikke cvd α-al2o3 met post-coating oppervlaktebehandeling) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 270,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 326,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen