Referenties
Sandvik Coromant:DNMG 15 04 08-MR 4415
Rubix:A0459826
Fabrikant:8021126
EAN:7323225795593

Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT DNMG 15 04 08-MR 4415
T-Max® P, wisselplaat voor het draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Schakering | 4415 |
| Type plaatje | ruitvormige wisselplaat 55° (type d) |
| Dikte | 0,79 mm |
| Insertmaat | 15 mm |
| Bekleding | cvd ticn + al2o3 + tin |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 252,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 306,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen