ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS SCMT 09T304-14 IC9150 5507537
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:SCMT 09T304-14 IC9150
Rubix:A0510843
Fabrikant:5507537

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiplaatje iso pos scmt 09t304-14 |
|---|---|
| Schakering | ic9150 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS SCMT 09T304-14 IC9150 5507537
Iscar SCMT 09T304-14 wisselplaatje met positieve 7° snijgeometrie (IC9150). Geschikt voor semi-finishing en finish turning met TiCN+Al2O3+TiN.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplaatje iso pos scmt 09t304-14 |
| Schakering | ic9150 |
| Lengte zijkant | 9,52 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 120,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 145,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen